ITALWEBER SPA - ITW1910032 TAPPETO ISOLANTE 36KV SP.5MM L 10M - 1910032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Arrotolabile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8024873079224
Codice prodotto
ITW1910032
Cod. produttore
1910032
Produttore
ITW
Larghezza:
1000 mm
Arrotolabile:
sì
Tappeto isolante spessore 4,5 mm colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformialla norma CEI-IEC 1111 e CEI-ENV 61111 (escluso codice 1910030S). - WI 4,5/100 - Max tensione di utilizzo: 36kV