AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910030 TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 - 1910030

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910030 TAPPETO ISOLANTE WI 3/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Larghezza - 10000 mm

  • Arrotolabile -

Confezione

  • 10 M

EAN

8024873003618

Codice prodotto

ITW1910030

Cod. produttore

1910030

Produttore

ITW

Con rivestimento anti scivolo:

Larghezza:

10000 mm

Arrotolabile:

Tappeto isolante spessore 3 mm colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 1111 e CEI-ENV 61111 (escluso codice 1910030S).- WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV.