AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910030-5MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 5) - 1910030-5MT

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910030-5MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 M

EAN

8024873171058

Codice prodotto

ITW1910030-5MT

Cod. produttore

1910030-5MT

Produttore

ITW

Tappeti isolanti. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornire spezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri. Tipo: WI3/100. Tensione di prova: 30KV. Tensione di utilizzo: 26,5KV.