AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910030-4MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 4) - 1910030-4MT

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910030-4MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 4)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Larghezza - 1000 mm

  • Per tensione nominale fino a - 26500 V

  • Arrotolabile - no

  • Lunghezza - 4000 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

8024873171843

Codice prodotto

ITW1910030-4MT

Cod. produttore

1910030-4MT

Produttore

ITW

Con rivestimento anti scivolo:

Larghezza:

1000 mm

Per tensione nominale fino a:

26500 V

Arrotolabile:

no

Lunghezza:

4000 mm

Versione vasca:

no

Tappeto isolante spessore 3 mm - WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV - Lunghezza: 4 metri. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornirespezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri.