AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910000T11 GUANTI CLASSE 2 CM.36 TG 11 SP 2 - 1910000T11

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910000T11 GUANTI CLASSE 2 CM.36 TG 11 SP 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Latex

  • Colore esterno - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249108

Codice prodotto

ITW1910000T11

Cod. produttore

1910000T11

Produttore

ITW

Materiale:

Latex

Colore esterno:

Beige

Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.