ITALWEBER SPA - ITW1750008 MICRO 170H0236 250V 2A - 1750008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8024873047353
Codice prodotto
ITW1750008
Cod. produttore
1750008
Produttore
ITW
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:
2 A


