AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1664063 FUS NH1XL/CP GPV 63A 1100VD.C

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1664063 FUS NH1XL/CP GPV 63A 1100VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873160991

Codice prodotto

ITW1664063

Cod. produttore

1664063

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili NH dc 1100v / 1500v gpv. I fusibili a coltello NH, aventi caratteristica di intervento di tipo gPV, costituiscono la soluzione ottimale per la protezione dei componenti negli impianti fotovoltaici. Tali fusibili sono stati progettati e realizzati secondo la normativa IEC EN 60269-6, e garantiscono un elevato grado di robustezza rispetto alla tipica ciclicità del passaggio di corrente al loro interno dovuta alla particolare applicazione fotovoltaica. Essi sono disponibili in svariate versioni, comprendenti modelli utilizzabili con tensioni fino a 1500V DC e modelli dotati di percussore. I fusibili di grandezza NH-1C possono essere abbinati ad un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: 1XL. Codice IW: 1100V/CP.In: 63A.