AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1612250 FUS NH1 KTF AM 250A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1612250 FUS NH1 KTF AM 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873052227

Codice prodotto

ITW1612250

Cod. produttore

1612250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 250A - Tensione = 690V.