AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1564125 FUS NH-00C GS 125A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1564125 FUS NH-00C GS 125A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873242208

Codice prodotto

ITW1564125

Cod. produttore

1564125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gS - Corrente = 125A - Tensione = 690V