AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1472020 FUS CH/P22 AR 20A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1472020 FUS CH/P22 AR 20A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873007074

Codice prodotto

ITW1472020

Cod. produttore

1472020

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

20 A

Fusibili extrarapidi CH, CH/P, AQS-F- tipo aR/gR. Il corpo dei fusibili del tipo aR e gR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione completa, dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Visti gli elevati valori di potenza dissipata, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: CH/P22 (22x58). In: 20A.