AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465025 FUS 10X38 GPV 25A 900VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465025 FUS 10X38 GPV 25A 900VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873144045

Codice prodotto

ITW1465025

Cod. produttore

1465025

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione:

30 kA

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 25A - Tensione = 900V DC