ITALWEBER SPA - ITW1360020 FUS D02 GR 20A 400V - 1360020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027928
Codice prodotto
ITW1360020
Cod. produttore
1360020
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Blu
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1360020 - FUS D02 GR 20A 400V



