AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1320040 FUS D02 GG 40A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1320040 FUS D02 GG 40A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873239994

Codice prodotto

ITW1320040

Cod. produttore

1320040

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nero

Fusibile Noezed - Tipo: D02 - Passo: E18 - Curva: rapida - Corrente = 40A - Tensione = 400V