ITALWEBER SPA - ITW1320035 FUS D02 GG 35A 400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE “NEOD”
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873089339
Codice prodotto
ITW1320035
Cod. produttore
1320035
Produttore
ITW
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nero