AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ITALWEBER SPA - ITW1231030 FUS DIII 30A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 30 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice colore - Nessuno

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873046608

Codice prodotto

ITW1231030

Cod. produttore

1231030

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

30 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

500 V

Codice colore:

Nessuno

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidii. grandezza: D III / DT III