AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002700 CONNETTORE PANNELL MC4 MASCHIO 6MMQ - 1002700

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002700 CONNETTORE PANNELL MC4 MASCHIO 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Spina(maschio)

  • Adatto per - Fotovoltaico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873154648

Codice prodotto

ITW1002700

Cod. produttore

1002700

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Spina(maschio)

Adatto per:

Fotovoltaico

Connettori pannel 1000v DC IP67. Connettore da parete maschio (-). In questa pagina sono presentati varie tipologie di prodotti. In particolare i microinverter consentono di gestire singolarmente ed in modo ottimale ogni singolo modulo fotovoltaico, convertendo in loco la corrente da DC ad AC. In tal modo si ottengono numerosi vantaggi: semplificazione della fase progettuale dell’impianto, riduzione dei rischi derivanti dalla gestione della corrente continua, riduzione al minimo delle perdite causate da ombreggiamenti o sporcizia sui pannelli, ecc. La protezione di interfaccia CEI 0-21 viene impiegata in caso di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di Bassa Tensione del distributore. 6mmq.