ITALWEBER SPA - ITW1002178 GHIERA PER M63 RAL 9005 - 1002178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873067955
Codice prodotto
ITW1002178
Cod. produttore
1002178
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M63 - Colore: RAL 9005


