AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002158 GHIERA PER M63 RAL 7035

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002158 GHIERA PER M63 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873067429

Codice prodotto

ITW1002158

Cod. produttore

1002158

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M63 - Colore: RAL 7035