ITALWEBER SPA - ITW1002132 GHIERA PER PG-9 RAL 7035 S/COLLARE - 1002132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8024873127574
Codice prodotto
ITW1002132
Cod. produttore
1002132
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Ghiera di bloccaggio senza flangia per pressacavo passo Pg-9 - Colore: RAL 7035


