AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1001220 BARRA FLEX. BRF 80X1X5 L=2MT

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1001220 BARRA FLEX. BRF 80X1X5 L=2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 1187 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Numero di lamelle - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873076582

Codice prodotto

ITW1001220

Cod. produttore

1001220

Produttore

ITW

Corrente nominale di esercizio:

1187 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

80 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Numero di lamelle:

5

Laminato:

Barra flessibile di rame. Queste barre sono costituite da un pacco lamellare di rame elettrolitico rosso rivestito con uno strato isolante in PVC nero autoestinguente, applicato per estrusione, quindi senza saldature. Il rispetto di adeguate tolleranze tra l’anima e l’isolante rende le barre estremamente flessibili ed evita la formazione di pericolose sacche d’aria, che ne diminuirebbero la rigidità dielettrica. Tensione nominale: 1000V c.a., 1500V c.c. Il rivestimento isolante è un composto vinilico di grande resistenza di colore nero. Allungamento max: 365%, durezza shore A: 85, resistenza alla rottura: 19,6 N/mm², resistenza alla temperatura in funzionamento: -40°C / +150°C secondo UL 1581, comportamento al fuoco: autoestinguente V0 (UL-94), rigidità dielettrica: 20 kV/mm.