AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0982119 COL DIST CD 119 H20 M5 - 0982119

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0982119 COL DIST CD 119 H20 M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873008613

Codice prodotto

ITW0982119

Cod. produttore

0982119

Produttore

ITW

Colonnine distanziali - Ø 20 mm. Le colonnine distanziali sono disponibili in un elevato numero di dimensioni diverse, in modo da poter soddisfare qualunque esigenza applicativa. Esse sono realizzate in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo delle colonnine distanziali in ogni situazione. Dimensioni in mm: 20x5.