ITALWEBER SPA - ITW0980225 ISOL DIST ID 225 H25 M6 - 0980225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873007715
Codice prodotto
ITW0980225
Cod. produttore
0980225
Produttore
ITW
Lunghezza:
25 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
21 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


