AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900193 PORTAF HK63293 16A 250V UR/CSA - 0900193

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900193 PORTAF HK63293 16A 250V UR/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 6,3x32 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Collegamento - A saldare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873239024

Codice prodotto

ITW0900193

Cod. produttore

0900193

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

6,3x32 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Collegamento:

A saldare

Portafusibili da pannello per fusibili 6,3x32. Montaggio: da incasso. Corpo: in poliestere UL-94 V0. Contatti: ottone argentato. Esec. tappo: a vite. Grado di protezione: IP68. Categoria: PC2. Dimensioni fusibile: 6,3x32 mm. Omologazioni: UR SA.