AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900163 PORTAF HK52012/1 10A 250V - 0900163

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020363

Codice prodotto

ITW0900163

Cod. produttore

0900163

Produttore

ITW

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Unione: a baionetta interbloccato. Corpo: in backelite nera. Contatti: ottone con morsetto a vite. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Colore: nero