AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0413153 FUS 5X20T IMQ 3,15A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0413153 FUS 5X20T IMQ 3,15A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 3.15 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873055334

Codice prodotto

ITW0413153

Cod. produttore

0413153

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

3.15 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 3,15A - Tensione = 250V