ITALWEBER SPA - ITW01926 BARRA PE/N A VITE 10X6,5X61,5 - 01926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 63 A
Materiale - Altri
Tipo di superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4021267019266
Codice prodotto
ITW01926
Cod. produttore
01926
Produttore
ITW
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
63 A
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Altri
Barrette PE/N. Con montaggio a vite, I=63A, con funzione autobloccante. Dimensioni (mm) 9 x 6,5 x 61,5.


