AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01587 PIASTRA DERIVAZIONE 35X30

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01587 PIASTRA DERIVAZIONE 35X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Adatto per collegare conduttori tondi - no

  • Larghezza del morsetto - 35 mm

  • Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice - no

  • Adatto per collegare conduttori piatti -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267015879

Codice prodotto

ITW01587

Cod. produttore

01587

Produttore

ITW

Adatto per:

Sbarra piatta

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

35 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01587 - PIASTRA DERIVAZIONE 35X30