AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01287 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01287 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 70 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 400 A

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873096351

Codice prodotto

ITW01287

Cod. produttore

01287

Produttore

ITW

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

70 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

400 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

14 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01287 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ