AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01285 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01285 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 35 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 270 A

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267012854

Codice prodotto

ITW01285

Cod. produttore

01285

Produttore

ITW

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

35 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

270 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

10.5 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01285 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ