ITALWEBER SPA - ITW0107500 FUS 5X20HF 5A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8024873022022
Codice prodotto
ITW0107500
Cod. produttore
0107500
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC