AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALTHERM - ITH601000049 HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 25 K/7M - 601000049

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH601000049 HYDRABLOCK C HYBRID CLASS 25 K/7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616968596

Codice prodotto

ITH601000049

Cod. produttore

601000049

Produttore

ITH

Ibridi da interno - Monoblocco - Hydrablock Compact Hybrid Class KLa soluzione conveniente per la sostituzione di impianti esistenti, garantisce una grande efficienza grazie alla pompa di calore idronica A+++ abbinata alla caldaia a condensazione conmodulazione 1:10. L’integrazione dei due generatori permette un rendimento costante in tutte le condizioni climatiche ed inoltre non necessità di accumuli remoti per l’acqua calda sanitaria grazie alla caldaia istantanea.Hydrablock Hybrid Class K èdisponibile in 6 versioni con potenze fino a 30 K / 9 M.