AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALTHERM - ITH401180076 HYDRABLOCK C 9M - 401180076

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH401180076 HYDRABLOCK C 9M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616967971

Codice prodotto

ITH401180076

Cod. produttore

401180076

Produttore

ITH

La soluzione all-in one per le nuove abitazioni grazie all’impianto termico in pompa di calore full electric (no gas). Le pompe di calore idroniche monoblocco sono in grado di raffrescare, riscaldare e produrre ACS fino a 65°, rispettando l’ambiente grazie all’uso del gas R-32, un refrigerante ecologico a basso impatto ambientale, assicurando il massimo dell’efficienza energetica (classe A+++) e garantendo un ampio campo di funzionamento fino a -25C°. Disponibile in 6 modelli monofase fino a 16 kW.