AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALTHERM - ITH401143001 PANNELLO SOLARE SLIM SOLAR 2.0 - 401143001

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH401143001 PANNELLO SOLARE SLIM SOLAR 2.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616964376

Codice prodotto

ITH401143001

Cod. produttore

401143001

Produttore

ITH

Collettore solare termico a circolazione forzataCertificato SOLAR KEYMARKGaranzia 5 anniDesign super-sottile solo 55 mm di spessoreResa molto elevata η0 = 0,78Connessioni rapide ad innesto in acciaio inoxCollettori leggeri per un facile montaggio (29 Kg - 2m2)Fino a 15 pannelli in paralleloAssorbitore meandrico con tubo collettore da Ø 22 mm e tubi interni da Ø 10 mmResistenza ai carichi di neve fino a 550 kg al m2