AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALTHERM - ITH401131005 BOLLITORE DUAL C 300 LT.

ITALTHERM
copiacopia
ITALTHERM - ITH401131005 BOLLITORE DUAL C 300 LT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059616962402

Codice prodotto

ITH401131005

Cod. produttore

401131005

Produttore

ITH

Bollitore a doppio serpentino per produzione di A.C.S. per impianti misti (solare + caldaia - caldaia + altra fonte)Bollitore con 2 serpentini in acciaio al carbonioTrattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025Isolamento: Poliuretano rigido spessore 50 mm (mod. Dual - Dual C 200÷500), fibra poliestere 100 mm (mod. Dual 800÷2000).Scambiatore ellittico ad elevata superficieIsolamento: poliuretano rigido 70 mmAttacco per ricircoloAnodo in magnesio di protezioneFlangia di ispezione nella parte inferiore2 portasondaFunzione antilegionella (modelli Dual C)Pre-assemblati con gruppo pompa, centralina e vaso d'espansione solare (modelli Dual C)