AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-250 CAVO COAX SAT703ZH SHR 2X250 M - SAT703ZH-250

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703ZH-250 CAVO COAX SAT703ZH SHR 2X250 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 5.3 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 500 M

EAN

8000005130506

Codice prodotto

ICOSAT703ZH-250

Cod. produttore

SAT703ZH-250

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

5.3 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo, privo di alogeni, a bassa emissione di fumi e resistente ai raggi UV - 75 Ohm SAT703ZHCavo con guaina LSZH (Classe di schermatura B)