AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703B-100 CAVO COAX SAT703B SHR 6X100 M - SAT703B-100

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICOSAT703B-100 CAVO COAX SAT703B SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 5.3 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 100 M

EAN

8000003510102

Codice prodotto

ICOSAT703B-100

Cod. produttore

SAT703B-100

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

5.3 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Cavo coassiale di raccordo per uso interno - 75 Ohm. Cavo per posa interna (Classe di schermatura B)