AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICORG59B/U-100 CAVO COAX RG59B/U SHR 6X100 M

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICORG59B/U-100 CAVO COAX RG59B/U SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4.3 mm

  • Diametro del conduttore - 0.58 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 600 M

EAN

8000007330607

Codice prodotto

ICORG59B/U-100

Cod. produttore

RG59B/U-100

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

4.3 mm

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Ferro

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

6.15 mm

Cavo coassiale a norma MIL-C-17 - 75 Ohm