AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALIANA CONDUTTORI - ICODG100-100 CAVO COAX DG100 SHR 6X100 M

ITALIANA CONDUTTORI
copiacopia
ITALIANA CONDUTTORI - ICODG100-100 CAVO COAX DG100 SHR 6X100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4.8 mm

  • Diametro del conduttore - 1 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 600 M

EAN

8000004430607

Codice prodotto

ICODG100-100

Cod. produttore

DG100-100

Produttore

ICO

Diametro allo schermo:

4.8 mm

Diametro del conduttore:

1 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

CAVI COASSIALI PER RICEZIONE DIGITALE TERRESTRE