AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IRSX2A1800220182 SAX2 VERTICAL 1800 EL22 CL.01 M82 - SX2A1800220182

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IRSX2A1800220182 SAX2 VERTICAL 1800 EL22 CL.01 M82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618137140

Codice prodotto

3IRSX2A1800220182

Cod. produttore

SX2A1800220182

Produttore

3IR

SAX2 VERTICAL radiatore d arredo idraulico verticale H1800 L880 P80 mm EL22 CL.01 BIANCO STANDARD T°C DT50=2982 W allacciamenti bas si saldati alle estremità con diaframma compreso di fissaggi e sfiato