AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IRRT40400190108 TESI/4 400 EL19 CL.01 T08 - RT40400190108

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IRRT40400190108 TESI/4 400 EL19 CL.01 T08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033539816783

Codice prodotto

3IRRT40400190108

Cod. produttore

RT40400190108

Produttore

3IR

TESI 4 radiatore tubolare idraulico H400 L855 P139 mm. EL19 CL.01 BIANCO STANDARD T°C DT50=1038 W all. T08 con tappi montati (4 da 1 /2"), all. sulla parte inferiore con diaframma mobile