AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IRRT315001501F8 TESI FIT/3 1500 EL15 CL.01 TF8 - RT315001501F8

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IRRT315001501F8 TESI FIT/3 1500 EL15 CL.01 TF8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053507428145

Codice prodotto

3IRRT315001501F8

Cod. produttore

RT315001501F8

Produttore

3IR

TESI 3 FIT radiatore tubolare idraulico H1500 L675 P101 mm. EL15 CL.01 BIANCO STANDARD T°C DT50=2126 W all. TF8 con tappi montati (4 da 1/2"), all. sulla parte inferiore con diaframma mobile compreso di fissaggi e sfiato