AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IRRT306001701F8 TESI FIT/3 600 EL17 CL.01 TF8 - RT306001701F8

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IRRT306001701F8 TESI FIT/3 600 EL17 CL.01 TF8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053507812388

Codice prodotto

3IRRT306001701F8

Cod. produttore

RT306001701F8

Produttore

3IR

TESI 3 FIT radiatore tubolare idraulico H600 L765 P101 mm. EL17 CL.01 BIANCO STANDARD T°C DT50=1030 W all. TF8 con tappi montati (4 da 1/2"), all. sulla parte inferiore con diaframma mobile compreso di fissaggi e sfiato