AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IRNOG050B0101 NOVO 1808/500 CL.01 B01

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IRNOG050B0101 NOVO 1808/500 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618007115

Codice prodotto

3IRNOG050B0101

Cod. produttore

NOG050B0101

Produttore

3IR

Novo, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende Novo un completamento dell'ambiente abitativo. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEradiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mmcollettori laterali a sezione semiovale 40x30 mmfilettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destrapressione di esercizio massima ammessa 8 bartemperatura di esercizio massima ammessa 95°C