AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

IRSAP - 3IREIM058I0101 ARES/EI 1118/580 CL.01 B01 - EIM058I0101

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIM058I0101 ARES/EI 1118/580 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Design del radiatore - Lineare

  • Orientabile - no

  • Max potenza assorbita dal riscaldatore - 700 W

  • Forma del tubo radiante - Tondo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033539211885

Codice prodotto

3IREIM058I0101

Cod. produttore

EIM058I0101

Produttore

3IR

Design del radiatore:

Lineare

Orientabile:

no

Max potenza assorbita dal riscaldatore:

700 W

Forma del tubo radiante:

Tondo

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

580 mm

Numero di tubi:

22

Altezza:

1118 mm

Profondità:

30 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili:

no

Peso:

14.2 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Display digitale:

no

Programmabile:

no

Temporizzato:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Visualizzazione consumo:

no

Comando tramite app:

no

Con materiale di fissaggio:

ARES ELETTRICO con resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.