AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IREIM058H5001 ARES/EH 1118/580 CL.50 B01

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIM058H5001 ARES/EH 1118/580 CL.50 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618471602

Codice prodotto

3IREIM058H5001

Cod. produttore

EIM058H5001

Produttore

3IR

ARES ELETTRICO con controllo elettronico • radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm,spina SCHUKO • completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.