IRSAP - 3IREIL058B0101 ARES 1462/580 CL.01 B01 - EIL058B0101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1462 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 580 mm
Numero di tubi - 28
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018618093880
Codice prodotto
3IREIL058B0101
Cod. produttore
EIL058B0101
Produttore
3IR
Altezza:
1462 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
580 mm
Numero di tubi:
28
Profondità:
30 mm
Profondità dalla parete:
85...100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
769 W
Forma del tubo radiante:
Tondo
Forma del collettore:
Profilo a D
Pressione massima di lavoro:
8 bar
Installazione:
Verticale
Tubo radiante:
Orizzontale
Colore:
Bianco
Design del radiatore:
Tondo
Modello scaldasalviette:
sì
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
411 W
Esponente N:
1.224
Colore standard:
sì
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
1/2 pollice
Con valvola di sfiato:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì