AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IREIG058H0101 ARES/EH 1720/580 CL.01 B01

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IREIG058H0101 ARES/EH 1720/580 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Design del radiatore - Lineare

  • Orientabile - no

  • Max potenza assorbita dal riscaldatore - 1000 W

  • Forma del tubo radiante - Tondo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618469739

Codice prodotto

3IREIG058H0101

Cod. produttore

EIG058H0101

Produttore

3IR

Design del radiatore:

Lineare

Orientabile:

no

Max potenza assorbita dal riscaldatore:

1000 W

Forma del tubo radiante:

Tondo

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

580 mm

Numero di tubi:

34

Altezza:

1720 mm

Profondità:

30 mm

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili:

Peso:

22 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Display digitale:

Regolazione potenza:

Elettronico

Programmabile:

Temporizzato:

Adatto per collegamento bus:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

Visualizzazione consumo:

no

Comando tramite app:

no

Con materiale di fissaggio:

ARES ELETTRICO con controllo elettronico • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm,spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.