IRSAP - 3IREIG058B5001 ARES 1720/580 CL.50 B01 - EIG058B5001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1720 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 580 mm
Numero di tubi - 34
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032654174402
Codice prodotto
3IREIG058B5001
Cod. produttore
EIG058B5001
Produttore
3IR
Altezza:
1720 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
580 mm
Numero di tubi:
34
Profondità:
30 mm
Profondità dalla parete:
85...100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
617 W
Forma del tubo radiante:
Tondo
Forma del collettore:
Profilo a D
Pressione massima di lavoro:
8 bar
Installazione:
Verticale
Tubo radiante:
Orizzontale
Colore:
Cromo
Design del radiatore:
Tondo
Modello scaldasalviette:
sì
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
326 W
Esponente N:
1.249
Colore standard:
no
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
1/2 pollice
Con valvola di sfiato:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì