AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IRSAP - 3IRA18A2220080182 ARPA18 VERTICAL 2220 EL.8 CL.01 M82 - A18A2220080182

IRSAP
copiacopia
IRSAP - 3IRA18A2220080182 ARPA18 VERTICAL 2220 EL.8 CL.01 M82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018618032803

Codice prodotto

3IRA18A2220080182

Cod. produttore

A18A2220080182

Produttore

3IR

ARPA18 VERTICAL radiatore d arredo idraulico verticale H2220 L217 P46 mm. EL8 CL.01 BIANCO STANDARD T°C DT50=611 W allacciamenti bas si saldati alle estremità con diaframma compreso di fissaggi e sfiato