IPE SRL - IPESW280 BATTERIA PB 12V 7AH X UPS - SW280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Adatto per UPS - sì
Lunghezza - 151 mm
Connettore - Faston 6,35
Confezione
1 PZ
EAN
7449074957880
Codice prodotto
IPESW280
Cod. produttore
SW280
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Adatto per UPS:
sì
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 6,35
Larghezza:
65 mm
Altezza compresi poli:
97.5 mm
Peso:
2.6 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
9 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì